PARKER

PARKER Kolbendichtung PZ NBR 7x12x2

  • ERIKS:14889021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.86inkl. MwSt

850 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.35

-

10+

CHF 6.05

4.72%

25+

CHF 5.30

16.54%

50+

CHF 4.85

23.62%

100+

CHF 4.65

26.77%

250+

CHF 4.55

28.35%

500+

CHF 4.45

29.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
PZ
Material Dichtung
NBR
d
7 mm