PARKER

PARKER Kolbendichtung PZ NBR 23x32x2.5

  • ERIKS:14890435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.45

-

10+

CHF 6.15

4.65%

25+

CHF 5.30

17.83%

50+

CHF 4.95

23.26%

100+

CHF 4.75

26.36%

250+

CHF 4.65

27.91%

500+

CHF 4.45

31.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
PZ
Material Dichtung
NBR
d
23 mm