PARKER

PARKER Kolbendichtung E4 NBR 88x100x8.5

  • ERIKS:14888861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen in FPM oder PUR lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.59inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.00

-

10+

CHF 25.60

20.00%

25+

CHF 21.40

33.12%

50+

CHF 18.40

42.50%

100+

CHF 13.70

57.19%

250+

CHF 9.30

70.94%

500+

CHF 8.35

73.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
E4
Material Dichtung
NBR
d
88 mm