PARKER

PARKER Kolbendichtung E4 NBR 53x63x7

  • ERIKS:14888612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen in FPM oder PUR lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.03inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.35

-

25+

CHF 6.70

19.76%

50+

CHF 5.85

29.94%

100+

CHF 5.00

40.12%

250+

CHF 4.20

49.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
E4
Material Dichtung
NBR
d
53 mm