Eriks
PARKER

PARKER Kolbendichtung E4 NBR 40x50x7

  • ERIKS:14888610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen in FPM oder PUR lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.25

-

10+

CHF 7.70

6.67%

25+

CHF 6.80

17.58%

50+

CHF 6.35

23.03%

100+

CHF 6.05

26.67%

250+

CHF 5.95

27.88%

500+

CHF 5.65

31.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
E4
Material Dichtung
NBR
d
40 mm