Eriks
PARKER

PARKER Kolbendichtung E4 NBR 30x40x7

  • ERIKS:14888609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen in FPM oder PUR lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.50

-

10+

CHF 5.75

23.33%

25+

CHF 4.55

39.33%

50+

CHF 3.80

49.33%

100+

CHF 3.30

56.00%

250+

CHF 2.90

61.33%

500+

CHF 2.25

70.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
E4
Material Dichtung
NBR
d
30 mm