PARKER

PARKER Kolbendichtung E4 NBR 24x32x5.5

  • ERIKS:14888608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen in FPM oder PUR lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.54inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.05

-

25+

CHF 4.80

20.66%

50+

CHF 4.30

28.93%

100+

CHF 3.65

39.67%

250+

CHF 3.05

49.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
E4
Material Dichtung
NBR
d
24 mm