PARKER

PARKER Kolbendichtung E4 NBR 17x25x5.5

  • ERIKS:14888606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen in FPM oder PUR lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.86inkl. MwSt

214 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.50

-

10+

CHF 3.60

20.00%

25+

CHF 3.05

32.22%

50+

CHF 2.60

42.22%

100+

CHF 2.25

50.00%

250+

CHF 2.05

54.44%

500+

CHF 1.65

63.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
E4
Material Dichtung
NBR
d
17 mm