PARKER

PARKER Kolbendichtung E4 NBR 16x22x5

  • ERIKS:14888605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen in FPM oder PUR lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.81inkl. MwSt

221 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.15

-

10+

CHF 6.15

24.54%

25+

CHF 4.95

39.26%

50+

CHF 4.15

49.08%

100+

CHF 3.50

57.06%

250+

CHF 3.10

61.96%

500+

CHF 2.35

71.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
E4
Material Dichtung
NBR
d
16 mm