PARKER

PARKER Kolbendichtung E4 NBR 14x20x4

  • ERIKS:14888604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen in FPM oder PUR lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

225 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.85

-

10+

CHF 5.55

5.13%

25+

CHF 4.85

17.09%

50+

CHF 4.55

22.22%

100+

CHF 4.35

25.64%

250+

CHF 4.25

27.35%

500+

CHF 4.05

30.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
E4
Material Dichtung
NBR
d
14 mm