PARKER

PARKER Kolbendichtung DP NBR 8x40x11.8

  • ERIKS:14889532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit integrierter Endlagendämpfung.

Bestellhinweis
Weitere Abmessungen und Preise auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.62inkl. MwSt

1312 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.00

-

10+

CHF 18.90

5.50%

25+

CHF 16.60

17.00%

50+

CHF 15.40

23.00%

100+

CHF 14.70

26.50%

250+

CHF 14.30

28.50%

500+

CHF 13.80

31.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
DP
Material Dichtung
NBR
d
8 mm