PARKER

PARKER Kolbendichtung DP NBR 8x32x11

  • ERIKS:14889557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit integrierter Endlagendämpfung.

Bestellhinweis
Weitere Abmessungen und Preise auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

577 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.00

-

10+

CHF 15.10

5.62%

25+

CHF 13.20

17.50%

50+

CHF 12.30

23.12%

100+

CHF 11.70

26.88%

250+

CHF 11.50

28.12%

500+

CHF 11.00

31.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
DP
Material Dichtung
NBR
d
8 mm