PARKER

PARKER Kolbendichtung DP NBR 7x25x8.8

  • ERIKS:14890032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit integrierter Endlagendämpfung.

Bestellhinweis
Weitere Abmessungen und Preise auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.76inkl. MwSt

92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.50

-

10+

CHF 14.60

5.81%

25+

CHF 12.80

17.42%

50+

CHF 12.00

22.58%

100+

CHF 11.40

26.45%

250+

CHF 11.10

28.39%

500+

CHF 10.70

30.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
DP
Material Dichtung
NBR
d
7 mm