PARKER

PARKER Kolbendichtung DK NBR 20x125x28

  • ERIKS:14888596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.02inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.00

-

10+

CHF 51.60

16.77%

25+

CHF 44.30

28.55%

50+

CHF 33.10

46.61%

100+

CHF 22.50

63.71%

250+

CHF 20.20

67.42%

500+

CHF 18.50

70.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
DK
Material Dichtung
NBR
d
20 mm