PARKER

PARKER Kolbendichtung DE NBR 4.5x16x4.4

  • ERIKS:14890264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einfachwirkend mit Endlagendämpfung.

Bestellhinweis
Weitere Abmessungen und Preise auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.80

-

10+

CHF 12.10

5.47%

25+

CHF 10.60

17.19%

50+

CHF 9.80

23.44%

100+

CHF 9.40

26.56%

250+

CHF 9.20

28.12%

500+

CHF 8.75

31.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
DE
Material Dichtung
NBR
d
4.5 mm