Eriks
PARKER

PARKER Führungsband PTFE/Bronze 9.7x2.5

  • ERIKS:14888634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis
Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage lieferbar. Das Führungsband F3 ist auf Anfrage auch mit 60% Bronze-Zusatz erhältlich (Polon 062).
L = Einbaumass
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.21inkl. MwSt

53.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.70

-

25+

CHF 15.00

19.79%

50+

CHF 13.10

29.95%

100+

CHF 11.30

39.57%

250+

CHF 9.35

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Typ
F3
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Breite
9.7 mm
Dicke
2.5 mm
Max. Belastbarkeit
19 N/mm²