Eriks
PARKER

PARKER Führungsband PTFE/Bronze 5.6x2.5

  • ERIKS:14888633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis
Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage lieferbar. Das Führungsband F3 ist auf Anfrage auch mit 60% Bronze-Zusatz erhältlich (Polon 062).
L = Einbaumass
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Typ
F3
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Breite
5.6 mm
Dicke
2.5 mm
Max. Belastbarkeit
19 N/mm²