Eriks
PARKER

PARKER Führungsband PTFE/Bronze 4x1.6

  • ERIKS:14888632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis
Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage lieferbar. Das Führungsband F3 ist auf Anfrage auch mit 60% Bronze-Zusatz erhältlich (Polon 062).
L = Einbaumass
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.94inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.00

-

10+

CHF 20.50

14.58%

25+

CHF 18.00

25.00%

50+

CHF 14.40

40.00%

100+

CHF 12.10

49.58%

250+

CHF 11.10

53.75%

500+

CHF 10.30

57.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Typ
F3
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Breite
4 mm
Dicke
1.6 mm
Max. Belastbarkeit
19 N/mm²