Eriks
PARKER

PARKER Führungsband PTFE/Bronze 2.5x1.6

  • ERIKS:14888631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis
Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage lieferbar. Das Führungsband F3 ist auf Anfrage auch mit 60% Bronze-Zusatz erhältlich (Polon 062).
L = Einbaumass
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.73inkl. MwSt

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.80

-

10+

CHF 20.40

14.29%

25+

CHF 17.90

24.79%

50+

CHF 14.30

39.92%

100+

CHF 12.00

49.58%

250+

CHF 11.10

53.36%

500+

CHF 10.20

57.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Typ
F3
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Breite
2.5 mm
Dicke
1.6 mm
Max. Belastbarkeit
19 N/mm²