CHF 22.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.11inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.30 | - |
10+ | CHF 17.80 | 20.18% |
25+ | CHF 14.90 | 33.18% |
50+ | CHF 12.80 | 42.60% |
100+ | CHF 11.20 | 49.78% |
250+ | CHF 8.45 | 62.11% |
500+ | CHF 5.85 | 73.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | EU |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Rillenbreite | 11.2 mm |
Material Dichtung | PUR |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
H | 11.2 mm |