CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.67inkl. MwSt
228 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.50 | - |
10+ | CHF 11.50 | 20.69% |
25+ | CHF 9.60 | 33.79% |
50+ | CHF 8.25 | 43.10% |
100+ | CHF 7.30 | 49.66% |
250+ | CHF 6.45 | 55.52% |
500+ | CHF 4.95 | 65.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | EU |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Rillenbreite | 11.2 mm |
Material Dichtung | PUR |
d | 25 mm |
D | 35 mm |
H | 11.2 mm |