PARKER

PARKER Dichtabstreifer EU PUR 20x30x10.7

  • ERIKS:14888799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.94inkl. MwSt

493 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.90

-

10+

CHF 10.30

20.16%

25+

CHF 8.60

33.33%

50+

CHF 7.40

42.64%

100+

CHF 6.50

49.61%

250+

CHF 5.75

55.43%

500+

CHF 4.45

65.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
EU
Stangendurchmesser
20 mm
Rillenbreite
10.7 mm
Material Dichtung
PUR
d
20 mm
D
30 mm
H
10.7 mm