PARKER

PARKER Dichtabstreifer EU PUR 16x26x10.7

  • ERIKS:14888798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.40

-

10+

CHF 9.90

20.16%

25+

CHF 8.25

33.47%

50+

CHF 7.10

42.74%

100+

CHF 6.25

49.60%

250+

CHF 5.55

55.24%

500+

CHF 4.25

65.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
EU
Stangendurchmesser
16 mm
Rillenbreite
10.7 mm
Material Dichtung
PUR
d
16 mm
D
26 mm
H
10.7 mm