CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.57inkl. MwSt
145 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.70 | - |
25+ | CHF 8.45 | 21.03% |
50+ | CHF 7.45 | 30.37% |
100+ | CHF 6.40 | 40.19% |
250+ | CHF 5.40 | 49.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | EU |
Stangendurchmesser | 12 mm |
Rillenbreite | 10.7 mm |
Material Dichtung | PUR |
d | 12 mm |
D | 22 mm |
H | 10.7 mm |