Eriks
PARKER

PARKER Dichtabstreifer EM PUR 8x11.5x3.2

  • ERIKS:14887439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.50

-

10+

CHF 5.95

20.67%

25+

CHF 5.00

33.33%

50+

CHF 4.30

42.67%

100+

CHF 3.80

49.33%

250+

CHF 3.40

54.67%

500+

CHF 2.60

65.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
EM
Stangendurchmesser
8 mm
Rillenbreite
3.2 mm
Material Dichtung
PUR
d
8 mm
D
11.5 mm
H
3.2 mm