Eriks
PARKER

PARKER Dichtabstreifer EM PUR 6x9x2.8

  • ERIKS:14890227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.10

-

10+

CHF 7.60

24.75%

25+

CHF 6.15

39.11%

50+

CHF 5.05

50.00%

100+

CHF 4.35

56.93%

250+

CHF 3.80

62.38%

500+

CHF 3.40

66.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
EM
Stangendurchmesser
6 mm
Rillenbreite
2.8 mm
Material Dichtung
PUR
d
6 mm
D
9 mm
H
2.8 mm