Eriks
PARKER

PARKER Dichtabstreifer EM PUR 20x25x4.6

  • ERIKS:14890237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.27inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.50

-

10+

CHF 7.20

24.21%

25+

CHF 5.75

39.47%

50+

CHF 4.75

50.00%

100+

CHF 4.15

56.32%

250+

CHF 3.60

62.11%

500+

CHF 2.80

70.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
EM
Stangendurchmesser
20 mm
Rillenbreite
4.6 mm
Material Dichtung
PUR
d
20 mm
D
25 mm
H
4.6 mm