CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.75 | - |
10+ | CHF 5.45 | 19.26% |
25+ | CHF 4.50 | 33.33% |
50+ | CHF 3.80 | 43.70% |
100+ | CHF 3.40 | 49.63% |
250+ | CHF 3.05 | 54.81% |
500+ | CHF 2.40 | 64.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | EM |
Stangendurchmesser | 16 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Material Dichtung | PUR |
d | 16 mm |
D | 20.5 mm |
H | 4 mm |