CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.00inkl. MwSt
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.10 | - |
10+ | CHF 8.35 | 24.77% |
25+ | CHF 6.70 | 39.64% |
50+ | CHF 5.65 | 49.10% |
100+ | CHF 4.75 | 57.21% |
250+ | CHF 4.25 | 61.71% |
500+ | CHF 3.20 | 71.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | EM |
Stangendurchmesser | 12 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Material Dichtung | PUR |
d | 12 mm |
D | 16.5 mm |
H | 4 mm |