CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.38inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.20 | - |
10+ | CHF 32.70 | 16.58% |
25+ | CHF 28.00 | 28.57% |
50+ | CHF 24.50 | 37.50% |
100+ | CHF 18.60 | 52.55% |
250+ | CHF 14.80 | 62.24% |
500+ | CHF 11.60 | 70.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | EL |
Stangendurchmesser | 4 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 4 mm |
D | 8.2 mm |
H | 4 mm |