CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.70inkl. MwSt
91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.90 | - |
10+ | CHF 7.40 | 25.25% |
25+ | CHF 5.95 | 39.90% |
50+ | CHF 4.95 | 50.00% |
100+ | CHF 4.25 | 57.07% |
250+ | CHF 3.70 | 62.63% |
500+ | CHF 2.90 | 70.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | EL |
Stangendurchmesser | 16 mm |
Rillenbreite | 6 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 16 mm |
D | 23 mm |
H | 6 mm |