CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.43inkl. MwSt
128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.80 | - |
10+ | CHF 5.85 | 25.00% |
25+ | CHF 4.65 | 40.38% |
50+ | CHF 3.90 | 50.00% |
100+ | CHF 3.40 | 56.41% |
250+ | CHF 3.00 | 61.54% |
500+ | CHF 2.25 | 71.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | EL |
Stangendurchmesser | 12 mm |
Rillenbreite | 6 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 12 mm |
D | 18.2 mm |
H | 6 mm |