CHF 20.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.16inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.50 | - |
10+ | CHF 16.50 | 19.51% |
25+ | CHF 13.70 | 33.17% |
50+ | CHF 11.90 | 41.95% |
100+ | CHF 10.30 | 49.76% |
250+ | CHF 9.20 | 55.12% |
500+ | CHF 8.25 | 59.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | EL |
Stangendurchmesser | 10 mm |
Rillenbreite | 6 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 10 mm |
D | 16.2 mm |
H | 6 mm |