CHF 77.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.56inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.30 | - |
10+ | CHF 64.40 | 16.69% |
25+ | CHF 55.20 | 28.59% |
50+ | CHF 41.10 | 46.83% |
100+ | CHF 28.00 | 63.78% |
250+ | CHF 25.20 | 67.40% |
500+ | CHF 22.90 | 70.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | E9 |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Rillenbreite | 8.5 mm |
Material Dichtung | FKM |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
H | 8.5 mm |