CHF 36.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.56inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.60 | - |
10+ | CHF 30.50 | 16.67% |
25+ | CHF 26.20 | 28.42% |
50+ | CHF 23.00 | 37.16% |
100+ | CHF 19.50 | 46.72% |
250+ | CHF 13.30 | 63.66% |
500+ | CHF 12.00 | 67.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | E9 |
Stangendurchmesser | 20 mm |
Rillenbreite | 8.5 mm |
Material Dichtung | FKM |
d | 20 mm |
D | 30 mm |
H | 8.5 mm |