PARKER

PARKER Dämpfungsring PP NBR 12x18x5

  • ERIKS:14888678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pneumatik-Dämpfungsring zum Abdichten von Dämpfungskolben in Pneumatikzylindern. Aus verschleissfestem NBR Compound gefertigt, auch für die Montage in geschlossenen Einbauräumen geeignet. Durch Einbau eines Dämpfungsrings, kann auf den Einbau von mechanischen Rückschlagventilen verzichtet werden, diese Funktion wird durch den Dämpfungsring übernommen.

Produkteigenschaften
  • Hohe Dämpfungskonstanz durch Zentrierfunktion bei Mittenversatz des Dämpfungskolbens
  • Robustes Dämpfungsprofil
  • Sofortige Ansprache bei Richtungsumkehr

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
152 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Material Dichtung
NBR
d
12 mm
h
4.1 mm