CHF 425.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 459.43inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 425.00 | - |
10+ | CHF 364.00 | 14.35% |
25+ | CHF 318.50 | 25.06% |
50+ | CHF 255.00 | 40.00% |
100+ | CHF 212.50 | 50.00% |
250+ | CHF 196.50 | 53.76% |
500+ | CHF 182.00 | 57.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | A1 |
Stangendurchmesser | 500 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 500 mm |
D | 515 mm |
H | 13 mm |