PARKER

PARKER Abstreifer A1 R015 NBR 450x465x13

  • ERIKS:14888467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.45inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 129.00

-

10+

CHF 111.00

13.95%

25+

CHF 96.70

25.04%

50+

CHF 73.20

43.26%

100+

CHF 50.40

60.93%

250+

CHF 45.80

64.50%

500+

CHF 42.00

67.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
450 mm
Rillenbreite
13 mm
Material Dichtung
NBR
d
450 mm
D
465 mm
H
13 mm