CHF 46.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.16inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.40 | - |
10+ | CHF 38.70 | 16.59% |
25+ | CHF 33.20 | 28.45% |
50+ | CHF 24.70 | 46.77% |
100+ | CHF 19.00 | 59.05% |
250+ | CHF 16.90 | 63.58% |
500+ | CHF 15.20 | 67.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | A1 |
Stangendurchmesser | 230 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 230 mm |
D | 245 mm |
H | 13 mm |