PARKER

PARKER Abstreifer A1 L009 NBR 210x218x7

  • ERIKS:14888464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.86inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 71.10

-

10+

CHF 59.20

16.74%

25+

CHF 50.80

28.55%

50+

CHF 44.50

37.41%

100+

CHF 39.60

44.30%

250+

CHF 30.30

57.38%

500+

CHF 21.10

70.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
210 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
NBR
d
210 mm
D
218 mm
H
7 mm