PARKER

PARKER Abstreifer A1 J010 NBR 180x192x10

  • ERIKS:14888463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.46inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.90

-

10+

CHF 35.10

20.05%

25+

CHF 29.30

33.26%

50+

CHF 21.40

51.25%

100+

CHF 14.30

67.43%

250+

CHF 12.80

70.84%

500+

CHF 11.50

73.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
180 mm
Rillenbreite
10 mm
Material Dichtung
NBR
d
180 mm
D
192 mm
H
10 mm