PARKER

PARKER Abstreifer A1 H010 NBR 170x182x10

  • ERIKS:14888462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.30

-

10+

CHF 33.20

19.61%

25+

CHF 27.60

33.17%

50+

CHF 20.10

51.33%

100+

CHF 13.50

67.31%

250+

CHF 12.10

70.70%

500+

CHF 10.90

73.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
170 mm
Rillenbreite
10 mm
Material Dichtung
NBR
d
170 mm
D
182 mm
H
10 mm