CHF 39.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.16inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.00 | - |
10+ | CHF 31.20 | 20.00% |
25+ | CHF 26.00 | 33.33% |
50+ | CHF 19.00 | 51.28% |
100+ | CHF 12.80 | 67.18% |
250+ | CHF 11.30 | 71.03% |
500+ | CHF 10.20 | 73.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | A1 |
Stangendurchmesser | 160 mm |
Rillenbreite | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 160 mm |
D | 172 mm |
H | 10 mm |