Eriks
PARKER

PARKER Abstreifer A1 E010 NBR 140x152x10

  • ERIKS:14888460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.43inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.80

-

10+

CHF 38.40

14.29%

25+

CHF 33.60

25.00%

50+

CHF 26.90

39.96%

100+

CHF 22.50

49.78%

250+

CHF 20.70

53.79%

500+

CHF 19.20

57.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
140 mm
Rillenbreite
10 mm
Material Dichtung
NBR
d
140 mm
D
152 mm
H
10 mm