PARKER

PARKER Abstreifer A1 D010 NBR 130x142x10

  • ERIKS:14888459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 135.00

-

10+

CHF 116.00

14.07%

25+

CHF 101.50

24.81%

50+

CHF 76.60

43.26%

100+

CHF 52.80

60.89%

250+

CHF 48.00

64.44%

500+

CHF 44.00

67.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
130 mm
Rillenbreite
10 mm
Material Dichtung
NBR
d
130 mm
D
142 mm
H
10 mm