CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.94inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.00 | - |
10+ | CHF 116.00 | 14.07% |
25+ | CHF 101.50 | 24.81% |
50+ | CHF 76.60 | 43.26% |
100+ | CHF 52.80 | 60.89% |
250+ | CHF 48.00 | 64.44% |
500+ | CHF 44.00 | 67.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | A1 |
Stangendurchmesser | 125 mm |
Rillenbreite | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 125 mm |
D | 137 mm |
H | 10 mm |