CHF 26.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.86inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.70 | - |
10+ | CHF 21.30 | 20.22% |
25+ | CHF 17.80 | 33.33% |
50+ | CHF 15.30 | 42.70% |
100+ | CHF 11.40 | 57.30% |
250+ | CHF 7.70 | 71.16% |
500+ | CHF 7.00 | 73.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | A1 |
Stangendurchmesser | 120 mm |
Rillenbreite | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 120 mm |
D | 132 mm |
H | 10 mm |