PARKER

PARKER Abstreifer A1 B035 NBR 115x127x10

  • ERIKS:14888457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.07inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 130.50

-

10+

CHF 112.00

14.18%

25+

CHF 97.70

25.13%

50+

CHF 73.90

43.37%

100+

CHF 58.80

54.94%

250+

CHF 46.30

64.52%

500+

CHF 42.40

67.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
115 mm
Rillenbreite
10 mm
Material Dichtung
NBR
d
115 mm
D
127 mm
H
10 mm