PARKER

PARKER Abstreifer A1 B010 NBR 110x122x10

  • ERIKS:14888456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.00

-

10+

CHF 20.00

20.00%

25+

CHF 16.70

33.20%

50+

CHF 14.30

42.80%

100+

CHF 10.70

57.20%

250+

CHF 7.30

70.80%

500+

CHF 6.60

73.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
110 mm
Rillenbreite
10 mm
Material Dichtung
NBR
d
110 mm
D
122 mm
H
10 mm