PARKER

PARKER Abstreifer A1 A010 PUR 100x108x7

  • ERIKS:14889901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.10

-

10+

CHF 16.20

19.40%

25+

CHF 13.40

33.33%

50+

CHF 11.50

42.79%

100+

CHF 8.55

57.46%

250+

CHF 5.85

70.90%

500+

CHF 5.30

73.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
100 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
PUR
d
100 mm
D
108 mm
H
7 mm